15152-09 3WAYトロリーバッグ-アカ GULLWING 11161827

本体正面

15152-09 3WAYトロリーバッグ-アカ GULLWING 11161827
15152-09 3WAYトロリーバッグ-アカ GULLWING 11161827
15152-09 3WAYトロリーバッグ-アカ GULLWING 11161827
15152-09 3WAYトロリーバッグ-アカ GULLWING 11161827
15152-09 3WAYトロリーバッグ-アカ GULLWING 11161827
15152-09 3WAYトロリーバッグ-アカ GULLWING 11161827
15152-09 3WAYトロリーバッグ-アカ GULLWING 11161827
15152-09 3WAYトロリーバッグ-アカ GULLWING 11161827
15152-09 3WAYトロリーバッグ-アカ GULLWING 11161827

3WAYトロリーバッグ-アカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード11161827品番15152-09
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様本体部/マチ拡張仕様/3WAY仕様/本体正面:ネットポケット/側面:ネットポケット、オープンポケット/本体背面/リュックベルト、リュックベルト収納用ポケット、キャスターカバー/天ハンドル/Dパック部(サイズ:40×27×5)/約7L/本体正面:3方開きファスナーポケット、ネットポケット/本体背面:リュックベルト材質ポリ600Dポリエステル裏PVC(塩ビ)加工アカ質量(g)1850容量(L)27(36)寸法(cm)高さ:55×横:34×マチ幅:30高さ(cm)50マチ(cm)19(25)最高高さ(cm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする