オーロラ
オーロラの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
オーロラの モニターアーム
ワークステーション
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11161915
品番
NWS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
テーブルクランプ型のワークステーション。立ち・座り作業がフレキシブルに選択できます。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ方式
耐荷重(kg)
8、キーボードトレイ2.5
VESAマウント(mm)
75×75/100×100
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
〜27インチ
可動範囲
上下高さ調整、ディスプレイ上下スライド 124mmフリー調整、ディスプレイ傾斜:-5°〜+35°フリー調整、左右首振り、ディスプレイ回転:90° / 360° 選択可能、キーボードトレイ折りたたみ可能:90°