パッケージ

エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11161931 品番 SDSSDE61-1T00-G25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD
※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。
停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。
便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。

セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド 寸法(mm)100.8×52.55×9.6 ブラック インターフェースUSB 3.2 Gen 2 容量(TB)1
注意
※当商品は海外パッケージ品(並行輸入品)となります。SanDisk国内代理店のサポートは受けられませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする