本体

EZ9XCRP1 ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック) 11161985 EZ9XCRP1 ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック) 11161985 EZ9XCRP1 ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック) 11161985

ケーブルラックレースウェイパンチャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11161985 品番EZ9XCRP1
参考基準価格(税別)¥342,700 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能
軟鋼・ステンレス対応
スタンド固定作業も手持ち作業も可能
ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による

能力
《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴
《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴
《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴
《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル 適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H 本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59 本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0 最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする