SBR151(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) アネロイド気圧計 Sunoh 11162326

アネロイド気圧計

(2件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11162326品番SBR151(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ

目盛板径(Φmm)約142寸法(mm)Φ165×50質量(g)約400材質本体:真鍮・アルミニウム、ケース:鉄(焼付け塗装)測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2hPa以内(920~1040hPa)/at20、±2最小目盛1hPa・1mmHg・1℃測定範囲(hPa)905~1055測定範囲(mmHg)680~790温度誤差0.1hPa以内(0~30℃)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33509156
2021-11-28
用途: 計測管理
製造業

専門メーカの製品なので信用して買ったが、値段の割りに非常に作りが甘い印象である。二級品を割り当てたのかと勘ぐってしまうレベルであった。
1)他のレビューにある温度指針の誤差は問題ないようだが、針が目盛板としっかり平行にならず浮き上がっている。指針が単なる平板なので、赤系蛍光塗料を厚塗りしたため、塗料の収縮で持ち上がったものと思われる。甚だしければ気圧指針と衝突することになるだろう。
2)置針と気圧指示針がきちんと同軸になっていない。数千円の盤用メータでも、このような問題は見たことが無い。
3)置針が長すぎてミラーと被ってしまう。長さを半分くらいにしても良いのでは?
4)裏面ケースには通気口があるが、ムーブメントが露出しており塵埃付着などによる指針引っかかりの発生など影響が懸念される。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に活かしてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

対象商品 : 33509156
2016-01-16
用途: 毎日、一定時刻時の気圧、温度を測定する。
ハイ あべ

気圧の値はほぼ正常にしめしていると考えています。
一方、温度の値がまったくでたらめです。温度の値は使い物になりません。
がっかりしました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする