曜日別特売
TI-70K(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 超音波厚さ計 JFEアドバンテック 11162351

超音波厚さ計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット仕様特定計量器:なし、探触子交換:お客様にて交換可能【被測定物】鋼、ステンレス、アルミニウム、銅、黄銅、チタン等の金属。ガラス、樹脂等の非金属。注文コード11162351品番TI-70K(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能
1/100表示でより細かく、正確に。
ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。
純国産で高性能・低価格を実現。
ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。
電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。
小型・軽量品。
探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)
専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。
3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。
一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。
液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き

付属品本体、探触子×1、キャリングケース(TI-P05)、化プラント、乾電池、5mm調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、試験成績書仕様特定計量器:なし、探触子交換:お客様にて交換可能【被測定物】鋼、ステンレス、アルミニウム、銅、黄銅、チタン等の金属。ガラス、樹脂等の非金属。寸法(mm)69×29.5×144質量(g)約150測定範囲(mm)0.80~80.00使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池×1温度範囲(℃)(精度保証)10~40外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5測定方式超音波パルス反射方式表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き主な用途薄物探触子ケーブル一体型専用コネクター(ケーブル長約1m、5Z10NDT-K)測定誤差±0.05mm(0.80~9.99mm範囲)、±0.5%rdg(10.00~80.00mm)表示単位0.01mmパイプ寸法(mm)(最小)外径Φ27.2以上、肉厚1.50以上
注意
※測定範囲、測定誤差は被測定物が鋼板の場合の値です。
※探触子は同じ機種の探触子のみ交換可能です。
※商品画像は代表画像です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする