種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)60
目量(g)10
計量皿形状角皿
保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
機能零点リセット、オートオフ、チェッカ
計量方式電気抵抗線式ロードセル
検定検定外品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784〜804
質量(kg)約13
オプション専用 AC アダプター
幅(mm)354
高さ(mm)116〜136
電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション)
消費電力(W)0.036
最小表示(g)10
全高(mm)784〜804
精度3 級
表示LCD 表示:17(W)×32(H)mm
センサーロードセル方式
文字高(mm)LCD 表示:17×34
使用湿度範囲30%〜85%R.H.(結露なきこと)
電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
動作温湿度範囲-10〜40℃/85%(結露なきこと.)
風袋引方法あり
ひょう量単位kg