デジタル回転速度計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11162430 品番 DT-205Z(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。
分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。

付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46 本体質量(g)約290(電池含む) 測定精度6〜8300rpm:±1rpm、8301〜25000rpm:±2rpm、25001〜99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 材質(ケース)アルミダイキャスト 文字高(mm)12 計測距離50〜300mm 表示桁数5桁 測定範囲(min-1[r.p.m])6〜99999、0.10〜1666.7(rev/s) 表示器LCD(液晶) 電池寿命(連続時間)約35時間 メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶 計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測) ストップウォッチ測定可能範囲:0.1〜999.9秒(0.06〜600rpm) 計測時間約1秒(60rpm以下では1〜10秒)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする