光触媒インテリアグリーン 観葉植物

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(cm)商品本体:約70、鉢:約21.5 種類ウンベラータ 注文コード11162466 品番FH-XYR70-2
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は高さ・種類など15種類から選べます 他の種類を見る

本製品は、光触媒加工を施した、まるで本物のようなインテリアグリーン製品です。置くだけでお部屋の印象をガラリとチェンジすることができます。水やりと日光が不要のため置く場所を選ばず、お手入れも簡単です。光触媒加工により、太陽光や室内の照明の紫外線を吸収することで有害物質や汚れ、菌、ウイルスを分解し、抗菌・消臭効果が期待でき、部屋の空気を清浄化します。これにより、オフィスや家庭、商業施設などで手軽に清潔で快適な環境作りに貢献します。また、グリーンによる癒し効果も期待されます。

用途置くだけで手軽でオシャレな空間に。 種類ウンベラータ 直径(Φcm)鉢:約23 幅(cm)商品本体:約45 加工光触媒 高さ(cm)商品本体:約70、鉢:約21.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする