曜日別特売
FH-S105025 光触媒インテリアグリーン 観葉植物 エスエスケイ 11162579

 

FH-S105025 光触媒インテリアグリーン 観葉植物 エスエスケイ 11162579
FH-S105025 光触媒インテリアグリーン 観葉植物 エスエスケイ 11162579
FH-S105025 光触媒インテリアグリーン 観葉植物 エスエスケイ 11162579
FH-S105025 光触媒インテリアグリーン 観葉植物 エスエスケイ 11162579
FH-S105025 光触媒インテリアグリーン 観葉植物 エスエスケイ 11162579
FH-S105025 光触媒インテリアグリーン 観葉植物 エスエスケイ 11162579
FH-S105025 光触媒インテリアグリーン 観葉植物 エスエスケイ 11162579
FH-S105025 光触媒インテリアグリーン 観葉植物 エスエスケイ 11162579
FH-S105025 光触媒インテリアグリーン 観葉植物 エスエスケイ 11162579

光触媒インテリアグリーン 観葉植物

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本種類ラメリー注文コード11162579品番FH-S105025
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

本製品は、光触媒加工を施した、まるで本物のようなインテリアグリーン製品です。置くだけでお部屋の印象をガラリとチェンジすることができます。水やりと日光が不要のため置く場所を選ばず、お手入れも簡単です。光触媒加工により、太陽光や室内の照明の紫外線を吸収することで有害物質や汚れ、菌、ウイルスを分解し、抗菌・消臭効果が期待でき、部屋の空気を清浄化します。これにより、オフィスや家庭、商業施設などで手軽に清潔で快適な環境作りに貢献します。また、グリーンによる癒し効果も期待されます。

用途
置くだけで手軽でオシャレな空間に。
種類ラメリー直径(Φcm)鉢:約26.5加工光触媒高さ(cm)商品本体:約110、鉢:約27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする