※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGL-PRO-A1KP PGライトAサインPRO パックシート入仕様 シンエイ[店舗什器・備品] 11162631 PGL-PRO-A1KP PGライトAサインPRO パックシート入仕様 シンエイ[店舗什器・備品] 11162631 PGL-PRO-A1KP PGライトAサインPRO パックシート入仕様 シンエイ[店舗什器・備品] 11162631 PGL-PRO-A1KP PGライトAサインPRO パックシート入仕様 シンエイ[店舗什器・備品] 11162631 PGL-PRO-A1KP PGライトAサインPRO パックシート入仕様 シンエイ[店舗什器・備品] 11162631

PGライトAサインPRO パックシート入仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11162631 品番 PGL-PRO-A1KP
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

屋外OK!夜でも目立つ高輝度LEDA型看板。防水パックシート付なのでポスターの防水加工不要です。国内製造品だから安心の高品質です。

材質フレーム:脚部:アルミ・コーナー:樹脂・パックシート:塩ビ・導光板:アクリル・ヒンジステー:スチール 幅(mm)658、開脚:590 質量(kg)8.7 ブラック サイズA1 消費電力(W)37 全高(mm)1080
注意
※転倒防止用として別売の「PGライトPRO用Aタンクフレーム」と「PGライトPRO用ウエイトタンク」を使用することをお勧めいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする