一般両面テープECO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)15 注文コード11162676 品番JJ0006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は幅・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。 材質基材:不織布 幅(mm)15 厚さ(mm)0.1 寸法15mmX20m 長さ(m)20 粘着剤アクリル系(無溶剤) 粘着力(N/10mm)SUS:5.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※時計やガラス製品などの貴重品や壊れやすいものには使用しないでください。はがす時に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので、跡が残っても差支えのない所を選んで使用してください。はがした後にのりが残った場合は、市販ののりはがし専用用品をお使いください。フッ素処理等で、剥離しやすい面、凹凸面、はがれやすい塗装面、ザラザラした面(砂壁)などや高温や水分にさらされる場所には使用できません。電気絶縁や肌に貼るなど、用途以外での使用をしないでください。保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
修繕
建設業・工事業

コーナーガードに取付けに使用しました。
接着剤と併用で取付ましたが、両面テープはスムーズに取り出すことができ使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする