廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR-B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M3
寸法L(mm)
10
注文コード
11164518
品番
AR-310B
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法L
が
83
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
寸法L(mm)
10
種別
両メネジ
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応