廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BR-400BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11165918
品番
BR-450BE
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,398
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
50
種別
オネジ/メネジ
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応