廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11165963
品番
AMR-2010E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法L(mm)
10
材質
樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)
表面処理
金属部/ニッケルメッキ(Ni)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
110
種別
両メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応