COSMOS ポリ缶 小 3L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11168075 品番 320303 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからポリ缶が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!
塗装作業に欠かせない、持ち運びに便利な容器。
刷毛塗装用のポリ下げ缶 3Lタイプです。別売りの内容器を使用すれば繰り返しご使用頂けます。

用途塗装作業時など 材質PP ピンク 容量(L)3 寸法(Φ×高さH)(mm)180×155 適合容器らくらくカートリッジ1型、さげ缶用ハイブリッド内容器M
注意
※内容器は別売りです。
※大塚刷毛製造以外の内容器の使用は推奨しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする