大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の ローラーバケット/カートリッジ
大塚刷毛製造の ローラーバケット
ワイドローラーバケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11168100
品番
320602 0000
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
内装壁や床塗装などで活躍し、とにかく早く作業が出来るため作業効率UP!
重ねる回数が減らせるため塗り継ぎムラも出づらい
用途
内装の壁・床塗装などに。
適合
ワイドローラーバケット用内袋
種別
ローラーバケット
材質
PP
質量(g)
約1760
最大容量(L)
30
適合容量(L)
15
注意
※内袋を1枚で使用すると塗料が染むことがある為、二重・三重にしてご使用ください。
※内袋を塗料の保管にご使用いただくことはできません。