廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
2
注文コード
11168264
品番
C-2002-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法L
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M2用
寸法L(mm)
2
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン®(POM)
色
乳白色
外径(Φmm)
4
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)