スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11168343 品番 C-2006-4
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) アウトレット
¥969779
ねじ径M2用 寸法L(mm)6 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 外径(Φmm)4 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11168422
2020-05-04
用途:
電子基板のボックス収納
その他業種

どこにもなかなか売っていないので、いつも助かってます。

対象商品:
11168264
2020-01-09
用途:
ミニカー部品
サービス業

このサイズのスペーサーはどこを探しても見当たらないのでとても重宝してます。

対象商品:
11168422
2018-06-01
用途:
電子部品の組み立て
その他業種

このスペーサーなかなか売っていなくて、大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする