ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11168879 品番 C3T250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のジャケットタイプになります。

用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など グレー サイズXL 胸囲(cm)71 着丈(cm)82
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。
※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする