本体正面
VALENTINO VISCANI
VALENTINO VISCANIの バッグ・キャップ
VALENTINO VISCANIの バッグ
VALENTINO VISCANIの リュック
軽量レディースリュック-ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11168949
品番
42580-03
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
●本体正面:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●本体内部:ファスナーポケット、緩衝材付ポケット(タブレット収納可能)
材質
本体:PVC(塩ビ)
色
ブルー
質量(g)
500
容量(L)
8
寸法(cm)
高さ34×横26×マチ幅10
機能
軽量