本体正面

底マチ拡張ビジネスバッグ(41cm)-クロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11169028 品番26702-01
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
クロ 質量(g)900 対応スペック:B4ファイル収納可能●2室式●タブレット収納可能●底マチ拡張タイプ●キャリーオン可能●本体正面:ファスナーポケット×3(内部/多用途ポケット×2、クリアポケット、ペン差し)●本体背面:キャリーバー通し、多用途ポケット●前室内部:ネットポケット●後室内部:緩衝材入りポケット●底板●肩当て付きショルダーベルト 寸法(cm)高さ:30×横:41×マチ幅:10(15) 生地本体:600Dポリエステル(裏PVC加工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする