本体正面

マチ拡張2室式ビジネスバッグ(42cm)-クロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11169037 品番26704-01
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
クロ 質量(g)860 対応スペック:B4ファイル収納可能●2室式●タブレット収納可能●マチ幅拡張可能●本体正面:ファスナーポケット×4(内部/ペン差し)●本体室内部:インナーバッグ付(固定用マジックテープ付)●底板●肩当て付きショルダーベルト 寸法(cm)高さ:31×横:42×マチ幅:10(17) 生地本体:600Dポリエステル(裏PVC加工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする