廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11169183
品番
C-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじ径
M3用
寸法L(mm)
2
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応