ピン・ソケットコンタクト, メス, はんだ端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード11169317 品番SA3347/1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Bulgin Buccaneer 400 シリーズオス丸型コネクタは、ワイヤサイズ 22 〜 26 AWG です。このソケットコンタクトコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。コンタクトは銅合金製で、金めっきコンタクトを備えています。
ケーブル取り付け
はんだ端子
動作温度範囲: -40 → 80 ℃

材質コンタクト:銅合金 タイプコンタクト:シグナル 定格電流(A)5 表面処理コンタクト:金 定格電圧 DC V125 動作温度(℃)-40〜+80 適合電線サイズ26〜22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 併用可能製品Buccaneer 400 / 4000シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 最大接触抵抗(mΩ)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする