スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11169323 品番 C-309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじ径M3用 寸法L(mm)9 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11169305
2019-10-22
用途:
基板の浮かせ用
株式会社セフティランド 様

特に問題なく使用できており、安心できる製品でした。

対象商品:
11169673
2017-06-16
用途:
模擬ケーキ用ロウソク立ての支柱に使用

仕上がり精度が良く、期待したとおりの商品でした。加工もしやすく使い易い商品です。

対象商品:
11169542
2017-01-30
用途:
基板の足
埼玉県立秩父農工科学高等学校 様 (教育・研究機関)

しっかりしていて強度も十分あります。価格も安く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする