- 【タネ】 ペレニアルライグラス 福花園 11169405

商品

- 【タネ】 ペレニアルライグラス 福花園 11169405
- 【タネ】 ペレニアルライグラス 福花園 11169405
- 【タネ】 ペレニアルライグラス 福花園 11169405

【タネ】 ペレニアルライグラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1L)注文コード11169405品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ペレニアルライグラスの種子が1L入っています。
初期生育が早く、密な芝生を形成します。
耐暑性が低いので暖地では冬期オーバーシードとして主に利用します。
踏圧に強く競技場で多く使用されます。(ゴルフ場フェアウェイ、ティー)
播時:3~5、9~11月
【種まき】
タネを播く前に雑草を抜き取り土をよく耕します。(深度20cm位)
小石なども邪魔になるのである程度取り除きます。
地面を平らにならしたら均一に播いていきます。(種だけ播くのではなく、2~3倍位の砂に混ぜて一緒に播くと均一に播けます)
薄く土を被せたらローラーなどで鎮圧します。
発芽するまでは、表面が乾かないように水管理し、発芽後は土の表面が乾いたら水やりします。
【お手入れ】
1.初期生育時に播きむらがあるときは、隙間に追い播きしましょう。
2.雑草は発見次第抜き取りましょう。特に夏前に雑草を駆除しておくと、夏場の手入れが楽になります。
3.生育期の5~9月は2週に1回ほど芝刈りしましょう。刈った後4~5cmの高さが残っているのが目安です。
4.芝クズはレーキなどできれいに取り除きましょう。
《肥料》
成長期には、化成肥料を施用しましょう。少なすぎると葉色が悪くなり、多すぎると雑草繁茂の原因になります。

種別ペレニアルライグラス容量(L)1詰
注意
※ご注意(免責)必ずお読みいただき、ご了承の上お買い求めください。
※発芽適温(地温)から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする