コスモス・センセイションのレッド、ピンク、ホワイトそれぞれを個別に採種し、種子精選後に混合にした種子です。(混合で播種して混合で採種した種子ではありません。)
コスモスは、メキシコ原産の春まき1年草です。
丈夫で管理も簡単なので、休耕田を利用した景観植物として使われる代表的な品種です。
播き時:降霜がなくなれば、播種可能。(長日期に播種すると草丈が高くなります)
短日期は播種から3か月後(開花時期)が降霜時期になるまで播けます。
花壇やコンテナに月別に順次タネまきすると、開花に幅ができて長い期間観賞できます。
播種量の目安:5mL/m2
【育て方】好光性種子。発芽適温(地温)は20℃です。
播種前に浅く耕耘し、種まきした後、種子が隠れる程度に覆土鎮圧します。
発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。