ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11169545
品番
UH-3L353SL
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
薄型ノートPCに。
用途
有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。
1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。
3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。
USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。
放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。
Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
その他
インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル
寸法(mm)
W111xD23xH16
色
シルバー
ポート数
3
対応OS
Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種
USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式
パスパワー
ケーブル長(cm)
10
転送速度(Gbps)
最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)
電圧/最大転送速度:5V720
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリーム
USB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB Aメス×3
USB規格
ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)