PD対応USB3.2G2 / 4ポート変換アルミハブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11169561 品番 UH-C3334BK
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

10Gbps超高速転送。

用途
USB3.2Gen2規格に対応。
Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。
放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。
ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。
<ご使用上の注意>
PD充電できるのはPD対応機器のみです。
100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
LightningコネクタのiPadでは使用できません。
Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。
寸法(mm)W101xD32xH12 ブラック ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約20 転送速度(Gbps)最大転送速度:10(理論値) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720 最大電力(W)PD:100 インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス×1、USB Aメス×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする