用途
USB3.2Gen2規格に対応。
Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。
放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。
ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。
<ご使用上の注意>
PD充電できるのはPD対応機器のみです。
100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
LightningコネクタのiPadでは使用できません。
Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。
寸法(mm)W101xD32xH12
色シルバー
ポート数4
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約20
転送速度(Gbps)最大転送速度:10(理論値)
最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720
最大電力(W)PD:100
インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス×1、USB Aメス×3