ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
USB3G1Type-C / 4Pアルミハブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11169579
品番
UH-C3364BK
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
USBポート不足に。
用途
Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。
シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。
屈曲に強いメッシュケーブル。
ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
PD(PowerDelivery)非対応。
寸法(mm)
W104xD25xH11
色
ブラック
ポート数
4
対応OS
Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降
電源供給方式
パスパワー
ケーブル長(cm)
20
転送速度(Gbps)
最大転送速度:5(理論値 USB3.2Gen1ポート)
最大供給電流(mA)
電圧/最大供給電流:5V720
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリーム
USB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-Cメス×2、UBS Aメス×2