ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
USB3.2G1+2.0Type-C / 3ポート変換ハブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11169597
品番
UH-C3413GY
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ミニマムサイズで使いやすい
用途
・超スリム&軽量設計。
・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。
・放熱性に優れたアルミ筐体。
寸法(mm)
W75xD14xH7
色
グレー
質量(g)
約10
ポート数
3
対応OS
Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPad OS13.4 以降(Type-C搭載機器)/Android 8 以降(ホスト機能搭載機器
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン
電源供給方式
パスパワー
転送速度(Gbps)
最大転送速度:5(3.2Gen1)
最大供給電流(mA)
電圧/最大供給電流:5V/720
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリーム
USB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB Aメス×3(3.2Gen1×1)