USB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11169606 品番UH-3423GY
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ミニマムサイズで使いやすい

用途
・超スリム&軽量設計。
・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。
・放熱性に優れたアルミ筐体。
寸法(mm)W79xD14xH7 グレー 質量(g)約11 ポート数3 対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/Type-A搭載機器 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 電源供給方式パスパワー 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:V/720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする