ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
USB2.0 / 3ポートコンボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11169685
品番
COM-2MSD083GY
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極薄7.4mmのアルミボディ。
用途
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ
【便利】不足がちなポートを増やせます。
【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。
【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
寸法(mm)
W107xD20xH7
色
グレー
質量(g)
約25
ポート数
3
対応OS
機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS
保証期間
6ヶ月
電源供給方式
パスパワー
ケーブル長(cm)
約7(コネクタ含まず)
転送速度(Gbps)
最大転送速度 2( 2理論値):5Gbps(3.2Gen1ポートのみ)
最大供給電流(mA)
電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリーム
USB Aオス
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB Aメス×4(3.2Gen1×1)