ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11169746 品番KML502-1D-A-M
参考基準価格(税別)¥36,850 販売価格(税込) ¥38,115
販売価格(税別)
34,650
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

設定不要で導入が容易な液面検出器です。
純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。
薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。
接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。
蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。
コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。
常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。
ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
従来品より25%軽量化しました。

用途
薬液槽の液面検出に
半導体製造、化学プロセスに最適
付属品ハウジング、端子 オプションマニホールドプレート付き単品(別途ジョイナセット:KML502-JC-SET必要) 質量(kg)0.14 使用温度(℃)【供給ガス】5〜60 繰返し精度(mm)±1 使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガス チューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4 材質(ボディ)PPS 耐圧力(kPa)(P.Sポート)100(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm) 周囲温度(℃)5〜60 チューブ長さ(m)5以内 感知距離(mm)(スイッチング水位)8〜12mm 流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時) 接点容量3A 125/250V AC 抵抗負荷(マイクロスイッチ) 材質(ダイアフラム)FKM,FFKM 使用圧力(kPa)【供給ガス】15〜35 スイッチ種類マイクロスイッチ(C接点) 応差(mm)2 応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
注意
※感知区分(スイッチング水位)・応差・繰り返し精度は、使用圧力20kPa(周囲温度24±2℃)における測定対象物水の時の値です。
※供給ガスは、ろ過精度0.3μm以下のフィルター処理を行ったものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする