曜日別特売
MKML2-2D-C-5 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) CKD 11170157

 

MKML2-2D-C-5 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) CKD 11170157
MKML2-2D-C-5 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) CKD 11170157
MKML2-2D-C-5 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) CKD 11170157
MKML2-2D-C-5 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) CKD 11170157
MKML2-2D-C-5 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) CKD 11170157
MKML2-2D-C-5 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) CKD 11170157
MKML2-2D-C-5 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) CKD 11170157
MKML2-2D-C-5 ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) CKD 11170157

ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1台注文コード11170157品番MKML2-2D-C-5
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥207,900
販売価格(税別)
189,000

設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。
供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。
ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。
純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。
薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。
接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。
蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。
コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。
常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。
ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。

用途
薬液槽の液面検出に
半導体製造、化学プロセスに最適
付属品ハウジング、端子使用温度(℃)【供給ガス】5~60繰返し精度(mm)±1使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガスチューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4材質(ボディ)PPS耐圧力(kPa)(P.Sポート)100(P.Iポート)6(検出流体水の場合600mm)周囲温度(℃)5~60チューブ長さ(m)5以内感知距離(mm)(スイッチング水位)1~3mm流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時)接点容量0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)材質(ダイアフラム)FKM,FFKM使用圧力(kPa)【供給ガス】10~35スイッチ種類リードスイッチ(B接点)マニホールド連数5連応差(mm)2応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
注意
※感知区分(スイッチング水位)・応差・繰り返し精度は、使用圧力20kPa(周囲温度24±2℃)における測定対象物水の時の値です。
※供給ガスは、ろ過精度0.3μm以下のフィルター処理を行ったものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする