廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11170477
品番
C-440
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじ径
M4用
寸法L(mm)
40
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応