C-502 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器 11170924

C-502 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器 11170924
C-502 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器 11170924

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
寸法L(mm)2
2
1
1.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
35
40
45
50
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
内容量1袋(50個)注文コード11170924品番C-502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじ径M5用寸法L(mm)2種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11171344
2023-07-31
用途: メカの滑り部分に使用
建設業・工事業

5mm用の外径がちょうど8mmあるのでメカの滑り部分に使っている。廣杉ものはいつもの日本品質で何の問題はない。一緒に発注できるので便利だが、かなり割高なのが難点か。いやしかし、別納期のこれだけをわざわざ別便で送っていただけていることに感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3326:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする