曜日別特売

ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送33日以内出荷とは
内容量1台マニホールド連数5使用流体(供給ガス)圧縮空気・窒素ガス注文コード11177498品番MXKML2-B5-1X221-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥319,592
販売価格(税別)
290,538

設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。
1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。
供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。
ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。
純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。
薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。
接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。
蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。
コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。
常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。
ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。

用途薬液槽の液面検出に
半導体製造、化学プロセスに最適
仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下使用温度(℃)【KML502】(供給ガス)5~60繰返し精度(mm)【KML60-4】±10(電源投入後10分以降)【KML502】±1使用流体(供給ガス)圧縮空気・窒素ガス消費電流(mA)【KML60-4】40以下(DC24V時)チューブ内径(Φmm)(検出チューブ)4流体温度(℃)【KML60-4】(供給ガス)5~50動作表示灯【設定トリマー】P.Iポート背面側耐圧力(kPa)【KML60-4】( P.Sポート)100【KML60-4】(P.Iポート)20(検出流体が水の場合2000mm)【KML502】(P.Sポート)100【KML502-1D-】(P.Iポート)10(検出流体水の場合1000mm)【KML502-2D-】P.Iポート6(検出流体水の場合600mm)周囲温度(℃)【KML60-4】5~50【KML502】5~60配列マニホールドスイッチ(左から1番目)KML502-1D-B/マニホールドスイッチ(左から2番目)KML60-4/マニホールドスイッチ(左から3番目)KML502-2D-B/マニホールドスイッチ(左から4番目)KML502-2D-B/マニホールドスイッチ(左から5番目)KML502-1D-Bチューブ長さ(m)5以下スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)感知距離(mm)【KML502-1D-】(スイッチング水位)8~12mm【KML502-2D-】(スイッチング水位)1~3mm流量(cm3/分)【KML60-4】(消費)80以下【KML502】(消費)750以下(使用圧力20kPa時)【KML502】(検出)45±10(使用圧力20kPa時)接点容量【KML502】0.25A 100V DC 抵抗負荷(リードスイッチ)使用圧力(kPa)【KML60-4】(供給ガス)10~30(設定水位10~500mm時 検出流体水の場合)/15~30(設定水位10~1000mm時 検出流体水の場合)【KML502-1D-】(供給ガス)15~35【KML502-2D-】(供給ガス)10~35スイッチ種類【混合搭載するKML502】リードスイッチ(A接点)【KML502】リードスイッチ(A接点)マニホールド連数5応差(mm)【KML60-4】4以下(設定水位10~200mmH2O)/20以下(設定水位200~1000mmH2O)応答時間(ms)【KML60-4】4以下(設定水位10~200mmH2O)/20以下(設定水位200~1000mmH2O)【KML502】2【KML502】200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
注意
※KML60-4のスイッチング水位、繰返し精度、応差は、使用圧力20kPa、電源電圧DC24V、周囲温度20℃時の値です。検出流体は水によるものです。
※KML502の感知区分(スイッチング水位)・応差・繰り返し精度は、使用圧力20kPa(周囲温度24±2℃)における測定対象物水の時の値です。
※供給ガスは、ろ過精度0.3μm以下のフィルター処理を行ったものをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする