廣杉計器
ステンレス スペーサー(六角) / ASU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじ径・寸法L・内容量
が
502
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
ねじ径
M8
寸法L(mm)
70
注文コード
11182666
品番
ASU-870
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじ径
M8
寸法L(mm)
70
種別
両メネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応