共立電機
スプリングワッシャー
種類
スプリングワッシャー
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84896948
スプリングワッシャー W3/8 ユニクロ
鉄
2.4
9.8
17.8
W3/8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84896957
SUS スプリングワッシャー 1/2
SUS
3.2
13
22.7
W1/2
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
84896966
SUS スプリングワッシャー 3/8
SUS
2.4
9.8
17.8
W3/8
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください