曜日別特売

絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック

絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック - T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック - T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック - T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック - T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック - T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック - T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック - T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー 六角 M3オスーメス 10個パック - T.SIN(テイシン電機)

磨耗、摩擦係数が少なく耐化学、薬品性に優れた雄ネジ六角スペーサです。片側雄ネジ付、ネジ切り有り。RoHS対応。

材質
POM(UL94-HB)(乳白色)
長さ(mm)
(雄ネジ部)6
外形(mm)
Φ5.5
締付トルク
(ナット)8kg
めねじサイズ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
関連資料:(0.38MB)
全7種類を絞り込む
全長(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SJB-340 8489934684899346SJB-34040
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
SJB-330 8489935584899355SJB-33030
オープン
¥789
¥868(税込)
4日以内出荷
返品不可
SJB-325 8489937184899371SJB-32525
オープン
¥739
¥813(税込)
4日以内出荷
返品不可
SJB-310 8489938084899380SJB-31010
オープン
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
SJB-335 8489938984899389SJB-33535
オープン
¥829
¥912(税込)
4日以内出荷
返品不可
SJB-315 8489939884899398SJB-31515
オープン
¥539
¥593(税込)
4日以内出荷
返品不可
SJB-320 8489940784899407SJB-32020
オープン
¥569
¥626(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする