ばね座金 スプリングワッシャー2号 ユニクロ
平座金の一部が切れてコイル形状をしています。
この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。
ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。
締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
- トラスコ品番
- 217-3579
- 材質
- スチール
- 厚さ(mm)
- 2.5
- 種類
- ばね座金
- 内径(Φmm)
- 10.2
- 呼び径
- M10
- 外径(Φmm)
- 18.4
- 表面処理
- ユニクロ
- 内容量
- 1箱(900個)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
カテゴリ















