廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじ径
M3
寸法L(mm)
70
注文コード
11183786
品番
ASU-370H
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,798
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法L
が
131
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
寸法L(mm)
70
種別
両メネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。スペーサー本体にHの記号を刻印しています。