廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
ねじ径
M3
寸法L(mm)
5.5
注文コード
11184678
品番
BSU-305.5H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法L
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
5.5
種別
オネジ/メネジ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。