ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) ねじ径M3 寸法L(mm)15 注文コード11184827 品番BSU-315H
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,698
この商品はねじ径・寸法Lなど128種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M3 ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)15 種別オネジ/メネジ 材質ステンレス鋼(SUS304) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1981:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする