AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 3種飲み比べアソート 14袋x3個

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(42袋) 注文コード11188086 品番-
参考基準価格(税別)¥4,919 販売価格(税込) ¥5,182
販売価格(税別)
4,798

"香り引き出す、じっくり焙煎。"「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒー プレミアムドリップは、厳選した上質なアラビカコーヒー豆を100%使用し、豆の特徴に合わせて丁寧に焙煎。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような香り高く澄んだ後味が特徴のドリップコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラーコーヒー プレミアムドリップ 3種飲み比べアソート42袋は、ちょっと贅沢な珈琲店 プレミアムドリップ スぺシャル、モカ、キリマンジャロブレンドの3種類が楽しめるアソートパックです。1杯1杯がいつも便利な個包装タイプ。
アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かなコーヒーをお楽しみにいただけます。
プレミアムドリップは、お湯の注ぎ口が広いドリッパーを採用。本格的なハンドドリップ感覚で上質なコーヒーをお愉しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。

用途●対応カップ 直径/7~9cm1.切って開けてください。 軽く振って粉をおとし、点線にそって切りとりましょう。2.広げてセットしてください。 フックの下部をつまみ左右に引っ張って広げ、カップのフチにしっかりセットしましょう。3.さあ、ドリップしましょう。 おすすめの湯量は140ml。お湯を粉全体に少量かけ約20秒蒸らします。お湯を2、3回に分けてゆっくりと注いでください。 セット内容スぺシャル・ブレンド、モカ・ブレンド、キリマンジェロ・ブレンド各14袋 種別ドリップコーヒー タイププレミアムドリップコーヒー 種類アソート42袋 シリーズちょっと贅沢な珈琲店プレミアムドリップ 入数アソート42袋
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
開封後は、すぐにお召し上がりください。お湯を扱いますので安定した場所にカップを置いて使用し、やけどには十分注意してください。
※あけくちでバッグを破かないように端によせてから開封してください。
※抽出後ドリッパーを取り外す際、液こぼれにご注意ください。
※フックにコーヒー油分が染み出て変色することがありますが、品質に問題はありません。
ご注意
※カップをもってお湯を注ぐことは、ドリッパーが倒れやけどする恐れがありますのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする