(簡易包装)AQUOS sense7 SH-53C/SHG10 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ダスティピンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11188181 品番ECRP-LN-22WQ2PLCPK
参考基準価格(税別)¥1,512 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載

適合機種AQUOS sense7 SH-53C/SHG10 材質TPU+PC 寸法(mm)W76xH163xD10.5(本体) ダスティピンク 質量(g)37 特性耐衝撃、ボタン・カメラレンズ保護/背面クリア仕様/ストラップホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする