業務用 紙コップ9oz

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(50個) 注文コード11188217 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

たっぷり使える業務用タイプ!BBQや野外イベントにぴったりな紙コップ

材質 容量(mL)約270 高さ(mm)6 縦(mm)78 横(mm)78 容量(オンス)9 入数(個)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする